Manchon de serrage SKF H 2320

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 2320
Rubix :0301-1011376
Fabricant :8102
EAN :7316577008763
MANCHON DE SERRAGE H 2320 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Filet extérieurm100x2
Largeur97 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2320 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Filet extérieurm100x2
Largeur97 mm
Diamètre extérieur142 mm
129,17 HT
/ unité
155,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h