Manchon de serrage SKF H 212

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 212
Rubix :0301-1011314
Fabricant :8050
EAN :7316577008374
MANCHON DE SERRAGE H 212 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm60x2
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 212 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm60x2
Largeur38 mm
Diamètre extérieur86 mm
35,27 € HT
/ unité
42,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours