Manchon de serrage AKN from MECALINE H3048-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3048-AKN
Rubix :W600-1477272
Fabricant :890660
EAN :4055953005004


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 133 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3048
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 133 mm |
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Série | h30 |
| Matière | acier |
| Poids | 13,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,02 € HT
/ unité
898,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours