Manchette soudeur Singer Safety SOUDAM, Couleur : Blanc | Taille : 40 | Matière principale : Cuir
Manchon de protection de soudage
Voir les informations techniquesRéférences
Singer Safety :SOUDAM
Rubix :0523-6082383
EAN :3660514082694

Détails articles : MANCHETTE CROUTE BOVIN 40CM COUTURE KEVLAR UE5
longueur 40 cm
Points forts
•Cuir fendu épais et solide
Les extrémités élastiques maintiennent le manchon correctement ajusté sur le bras
Avec du fil d’aramide pour une bonne résistance des coutures
Manchons de protection pour soudeurs
Cuir de vache fendu
Longueur utile : 40 cm (+/- 2 cm)
Élastique des deux côtés
Cousu avec du fil d’aramide
Couleur naturelle
Les extrémités élastiques maintiennent le manchon correctement ajusté sur le bras
Avec du fil d’aramide pour une bonne résistance des coutures
Manchons de protection pour soudeurs
Cuir de vache fendu
Longueur utile : 40 cm (+/- 2 cm)
Élastique des deux côtés
Cousu avec du fil d’aramide
Couleur naturelle
Applications
Entretien;travaux structurels;industrie légère;industrie lourde;travaux de finition
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir de vache fendu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,20 € HT
/ paire
26,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h