Manchette soudeur
Pourquoi utiliser une manchette de soudeur ?
Lors des opérations de soudage, les bras sont exposés à de nombreux risques : chaleur intense, étincelles, projections de métal en fusion ou encore émanations de gaz.
Pour les professionnels du secteur, les manchettes de soudeur sont un EPI indispensable pour garantir la sécurité et la protection à leur poste de travail.
Ces équipements viennent compléter efficacement les autres vêtements pour les soudeurs, comme la veste pour soudeur, le pantalon pour soudeur ou le tablier pour soudeur, afin d’assurer une protection du corps optimale et un environnement de travail plus sécurisé pour tous les pros.
Quels sont les types de manchettes de soudeur ?
Les manchettes de soudeur se déclinent en plusieurs modèles pour répondre aux besoins variés des utilisateurs :
- La longueur : il existe des versions courtes ou longues, selon la longueur de protection recherchée.
- L’épaisseur : il y a des manchettes légères, idéales pour les interventions rapides, ou renforcées pour une meilleure résistance.
- Le modèle : il existe des modèles à taille unique, faciles à enfiler et compatibles avec de nombreux gabarits.
- Les accessoires : il y a des variantes avec bretelles ou élastique aux extrémités, assurant un maintien parfait pendant le travail.
- Présence d’une doublure : il existe des manchettes avec doublure, apportant plus de confort lors d’expositions prolongées à la chaleur.
Elles s’utilisent toujours en complément d’autres EPI comme des gants ou une cagoule, pour une protection du corps complète lors des opérations de soudage.
Quelles sont les caractéristiques des manchettes de soudeur ?
Les manchettes de soudeur sont spécialement conçues pour résister aux conditions difficiles et protéger efficacement les opérateurs.
Elles se distinguent par plusieurs caractéristiques :
- L’utilisation de cuir de vachette, reconnu pour sa robustesse face aux étincelles et à la chaleur.
- Des tissus techniques anti-projections, avec couture renforcée en fil haute performance.
- La présence éventuelle d’une doublure pour améliorer le confort et limiter la montée en température.
- Des modèles intégrant des bandes de haute visibilité, pour un poste de soudage plus sûr.
- Des versions associées à une cotte, une veste ou des gants, afin d’assurer une protection complète des côtés et du haut du corps.
Ces caractéristiques permettent d’offrir une sécurité maximale au quotidien à tous les professionnels.
Quelles sont les normes et niveaux de résistance ?
Les manchettes de soudeur doivent répondre à des EPI et normes européennes strictes, garantissant un haut niveau de sécurité et de résistance dans tous les environnements de travail.
Conformes à la norme EN ISO 11611, ces équipements assurent une protection efficace contre la chaleur, les flammes et les projections de métal en fusion. Cette norme encadre deux niveaux de performance :
- Classe 1, adaptée aux procédés de soudage occasionnant peu d’étincelles et une chaleur modérée.
- Classe 2, conçue pour les travaux plus intenses, exposant à de fortes projections et à des températures plus élevées.
Certaines manchettes répondent également à la norme EN ISO 11612, qui garantit une résistance accrue à la chaleur convective, radiante et au contact direct avec des matériaux chauds. Cette certification évalue la capacité des tissus à résister à plusieurs types de chaleur :
- la chaleur convective (B) liée à la circulation d’air chaud,
- la chaleur radiante (C) émise par une source de chaleur,
- et la chaleur de contact (F) lors du contact direct avec des surfaces chaudes.
Ces normes peuvent être complétées par d’autres exigences, comme la EN 1149-5 pour la protection antistatique, utile dans les environnements où les décharges électriques sont un risque supplémentaire.
Chez Rubix, les manchettes de soudeur répondent à ces exigences élevées. Issues de marques reconnues pour leur savoir-faire, elles allient sécurité, confort et durabilité, afin d’offrir aux professionnels une protection conforme aux normes et adaptée à chaque usage !
Comment entretenir ses manchettes de soudeur ?
Un bon entretien permet de prolonger la durée de vie d’une paire de manchettes pour soudeur et de garantir une protection efficace à chaque utilisation.
Voici quelques conseils pratiques pour entretenir au mieux votre équipement :
- Dépoussiérer régulièrement les manches pour retirer les résidus de métal et de soudure.
- Vérifier l’état des coutures en fil et remplacer les équipements endommagés.
- Respecter les recommandations et contenus des notices des fabricants pour savoir comment bien les utiliser.
- Stocker les manchettes dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur excessive, pour conserver leur efficacité.
Ces bonnes pratiques aident les pros à travailler dans un environnement plus sécurisé, tout en optimisant la durée de vie de leurs EPI.
Les marques de manchettes de soudeur proposées par Rubix
Rubix met en avant des marques reconnues pour leur savoir-faire dans la fabrication de manchettes de soudeur et d’équipements textiles de protection :
- Lebon, spécialiste des équipements EPI textiles pour environnements de travail exigeants.
- Singer Safety, qui développe des solutions fiables et durables pour la protection du corps.
- Portwest, proposant des modèles pratiques et accessibles aux professionnels.
- EDC Protection, expert français de la sécurité textile, alliant confort et robustesse.
- Des références incontournables comme Dakota et Weldas, réputées pour leur qualité de fabrication et leur forte résistance à la chaleur et aux projections.
Ces marques offrent aux soudeurs des manchettes adaptées aux contraintes du métier, conçues pour garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité.
11 produit(s) avec 11 référence(s) :
Manchette soudeur Lebon MANC/C, Couleur : Gris | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
- lebon :MANC/C
- rubix :7520-6035930
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:gris
- Taille:taille unique
- Matière principale:cuir
Manchette soudeur Lebon MTI/40, Couleur : Bleu | Taille : Taille unique | Matière principale : Coton
- lebon :MTI/40
- rubix :7520-6025998
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:taille unique
- Matière principale:coton
Manchette soudeur EDC Protection E4754004, Couleur : Marron | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
- edc protection :E4754004
- rubix :3768-6169090
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marron
- Taille:taille unique
- Matière principale:cuir
Manchette soudeur Coverguard 57540, Couleur : Blanc | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
- coverguard :57540
- rubix :4886-6029818
- ean :3435241575401
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Taille:taille unique
- Matière principale:cuir
Manchette soudeur Singer Safety COTMTE40, Couleur : Or | Taille : Taille unique | Matière principale : Coton
- singer safety :COTMTE40
- rubix :0523-6008007
- ean :3660514022607
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:or
- Taille:taille unique
- Matière principale:coton
Manchette soudeur Singer Safety SOUDAM, Couleur : Blanc | Taille : 40 | Matière principale : Cuir
- singer safety :SOUDAM
- rubix :0523-6082383
- ean :3660514082694
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Taille:40
- Matière principale:cuir
Manchette soudeur Lebon MANC/BC/50, Couleur : Blanc | Taille : 50 | Matière principale : Coton
- lebon :MANC/BC/50
- rubix :7520-6077218
- Livraison habituellement sous (30) jours
- Couleur:blanc
- Taille:50
- Matière principale:coton
Manchette soudeur Portwest SW20TAR, Couleur : Marron | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
- portwest :SW20TAR
- rubix :J432-6174396
- ean :5036108197064
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Couleur:marron
- Taille:taille unique
- Matière principale:cuir
Manchette soudeur Lebon TS1/TS/MA/SL-XXXL, Couleur : Marine | Taille : 3XL | Matière principale : Coton
- lebon :TS1/TS/MA/SL-XXXL
- rubix :7520-6140536
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Couleur:marine
- Taille:3xl
- Matière principale:coton
Manchette soudeur Singer Safety BCLMTE35, Couleur : Or | Taille : Taille unique | Matière principale : Coton
- singer safety :BCLMTE35
- rubix :0523-6001282
- ean :3660514016576
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:or
- Taille:taille unique
- Matière principale:coton
Manchette soudeur Guyard MANCH 45 100 C, Couleur : Blanc | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
- guyard :MANCH 45 100 C
- rubix :3154-6057092
- fabricant :MANCH 45 100 C
- ean :3700228303118
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Couleur:blanc
- Taille:taille unique
- Matière principale:cuir