Guêtre soudeur Lebon GCA30/N, Couleur : Rouge | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir

Guêtre de soudeur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :GCA30/N
Rubix :7520-6035962
Fabricant :GCA30/N
GUETRE CROUTE BOVIN GCA30 H.30CM RUBAN AUTO AGRIPPANT(LA PAIRE)
brand logo

Résumé technique

Couleurrouge
Tailletaille unique
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GUETRE CROUTE BOVIN GCA30 H.30CM RUBAN AUTO AGRIPPANT(LA PAIRE)


Guêtre entièrement en croûte de bovin naturelle. Fermetures par lanières et boucles. Hauteur 30 cm. Norme EN470.
Fermeture par ruban auto-agrippant.

Points forts

La qualité de la croûte de bovin confère une excellente souplesse. La croûte de bovin traitée anti-chaleur offre une excellente résistance aux projections de soudure. La fermeture par ruban auto-agrippant apporte un parfait ajustement de la guêtre.

Applications

Industrie de production et de sous-traitance automobile. Industrie métallurgique et de transformation des métaux. Industrie mécanique et de maintenance industrielle. Travaux de soudure.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
Tailletaille unique
Matière principalecuir
Matièrecuir croûte de bovin
36,68 HT
/ paire
44,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur