Tablier soudeur Lebon AP1/T2, Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Tablier toile ignifugé AP1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :AP1/T2
Rubix :7520-6035956

Documents
Détails articles : TABLIER TOILE IGNIFUGE BLEU AP1 RENFORT CROUTE PARTIE VENTRALE
Tablier en toile 100% coton ignifugé coloris bleu, renfort ventral en croûte naturelle de bovin, fermeture par sangles croisées avec attache rapide. Dimensions de 93 cm de haut sur 65 cm de large.
Points forts
renfort, confort, ajustement
Applications
Automobile, métaux, assemblage, mécanique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Matière principale | coton |
| Matière | coton ignifugé, croûte naturelle de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,90 € HT
/ unité
61,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h