Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2344-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2344-AKN
Rubix :W600-1479339
Fabricant :891172
EAN :4055953008647


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 181 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2344
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 181 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | ah23 |
| Matière | acier |
| Poids | 13,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
983,21 € HT
/ unité
1 179,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours