Références
SKF :AOH 3056
Rubix :0301-1021071
Fabricant :415
EAN :7316577013682
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AOH 3056 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Largeur | 131 mm |
| Diamètre extérieur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 338,44 € HT
/ unité
1 606,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

