Références
FAG :AHX3224A
Rubix :0255-1011518
Fabricant :0191404100000
EAN :4012801307130


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 3224 A AVEC FILETAGE MODIFIE FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 90 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,84 € HT
/ unité
293,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h