Références
FAG :AH2340
Rubix :0255-1011470
Fabricant :0167269010000
EAN :4012801208543


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr220x4 |
| Largeur | 170 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2340 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr220x4 |
| Largeur | 170 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 058,29 € HT
/ unité
1 269,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours