Manchon de démontage SKF AHX 3026

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 3026
Rubix :0301-1011509
Fabricant :193
EAN :7316570908916
MANCHON DEMONTAGE AHX 3026 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 3026 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur67 mm
Diamètre extérieur140 mm
248,70 € HT
/ unité
298,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours