Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH24056-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH24056-AKN
Rubix :W600-1479286
Fabricant :891254
EAN :4055953013467
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 24056

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Filet extérieurtr 290x4
Largeur162 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 24056


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Filet extérieurtr 290x4
Largeur162 mm
Diamètre extérieur280 mm
Sérieaoh240
Matièreacier
Poids12,8 kg
1 270,89 HT
/ unité
1 525,07 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours