Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3044G-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AOH3044G-AKN
Rubix :W600-1477336
Fabricant :890595
EAN :4055953042757


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 230x4 |
| Largeur | 111 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3044 G
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 230x4 |
| Largeur | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | aoh30 |
| Matière | acier |
| Poids | 7,29 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
824,02 € HT
/ unité
988,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours