Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH2356G-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AOH2356G-AKN
Rubix :W600-1477341
Fabricant :890590
EAN :3660338432729


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 300x5 |
| Largeur | 212 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 2356 G
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 300x5 |
| Largeur | 212 mm |
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Série | aoh23 |
| Matière | acier |
| Poids | 20 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 542,36 € HT
/ unité
1 850,83 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours