Manchon de démontage SKF AOH 24176

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AOH 24176
Rubix :0301-1352314
Fabricant :397
EAN :7316570350272
ACCESSOIRE DE PALIER AOH 24176 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur360 mm
Filet extérieurtr 400x5
Largeur271 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER AOH 24176 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AOH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est conçu pour le montage et le démontage par injection d'huile. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur360 mm
Filet extérieurtr 400x5
Largeur271 mm
Diamètre extérieur400 mm
5 133,43 € HT
/ unité
6 160,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours