Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2314-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2314-AKN
Rubix :W600-1479353
Fabricant :891416
EAN :4055953011104
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2314

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Filet extérieurm 85x2
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2314


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Filet extérieurm 85x2
Largeur65 mm
Diamètre extérieur70 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids0,53 kg
64,20 € HT
/ unité
77,04 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours