Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2338-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2338-AKN
Rubix :W600-1477435
Fabricant :890494
EAN :4055953010886


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 210x4 |
| Largeur | 160 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2338
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 210x4 |
| Largeur | 160 mm |
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Série | ah23 |
| Matière | acier |
| Poids | 6,64 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,15 € HT
/ unité
956,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours