Références
SKF :AH 2338 G
Rubix :0301-1011469
Fabricant :97169
EAN :7316570460407


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m200x3 |
| Largeur | 160 mm |
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 2338 G SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m200x3 |
| Largeur | 160 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
855,80 € HT
/ unité
1 026,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours