Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2352-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2352-AKN
Rubix :W600-1479338
Fabricant :891173
EAN :4055953012491


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 290x4 |
| Largeur | 205 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2352
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 290x4 |
| Largeur | 205 mm |
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Série | ah23 |
| Matière | acier |
| Poids | 19,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 312,86 € HT
/ unité
1 575,43 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours