Manchon de démontage AKN from MECALINE AH313G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH313G-AKN
Rubix :W600-1477406
Fabricant :890523
EAN :4055953061079
MANCHON DE DEMONTAGE AH 313 G

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 70x2
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 313 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 70x2
Largeur42 mm
Diamètre extérieur65 mm
Sérieah3
Matièreacier
Poids0,23 kg
44,54 € HT
/ unité
53,45 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours