Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3140-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3140-AKN
Rubix :W600-1477400
Fabricant :890529
EAN :4055953014556
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3140

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur134 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3140


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur134 mm
Diamètre extérieur200 mm
Sérieah31
Matièreacier
Poids5,49 kg
585,25 € HT
/ unité
702,30 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours