Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2320-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2320-AKN
Rubix :W600-1479347
Fabricant :891422
EAN :4055953014617
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2320

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Filet extérieurm 120x2
Largeur90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2320


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Filet extérieurm 120x2
Largeur90 mm
Diamètre extérieur100 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids1,23 kg
112,85 € HT
/ unité
135,42 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours