Références
SKF :AHX 3122
Rubix :0301-1011510
Fabricant :206
EAN :7316577013453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 120x2 |
| Largeur | 68 mm |
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 3122 SKF
Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 120x2 |
| Largeur | 68 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,18 € HT
/ unité
207,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours