Manchon de démontage AKN from MECALINE AH24026-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH24026-AKN
Rubix :W600-1479335
Fabricant :891176
EAN :4055953012002


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 135x2 |
| Largeur | 83 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 24026
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 135x2 |
| Largeur | 83 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Série | ah240 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,88 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,26 € HT
/ unité
279,91 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours