Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3136-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3136-AKN
Rubix :W600-1479313
Fabricant :891220
EAN :4055953013818
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3136

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm 200x3
Largeur116 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3136


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm 200x3
Largeur116 mm
Diamètre extérieur180 mm
Sérieah31
Matièreacier
Poids4,22 kg
450,32 € HT
/ unité
540,38 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours