Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2240-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2240-AKN
Rubix :W600-1477444
Fabricant :890485
EAN :4055953008982


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 220x4 |
| Largeur | 118 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2240
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 220x4 |
| Largeur | 118 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Série | ah22 |
| Matière | acier |
| Poids | 4,68 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,26 € HT
/ unité
846,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours