Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3128-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH3128-AKN
Rubix :W600-1479317
Fabricant :891215
EAN :4055953014723


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 160x3 |
| Largeur | 83 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3128
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 160x3 |
| Largeur | 83 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Série | ah31 |
| Matière | acier |
| Poids | 2,21 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,98 € HT
/ unité
277,18 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours