Références
FAG :AH24030
Rubix :0255-1020341
Fabricant :0191383260000
EAN :4012801307499


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m155x3 |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH24030 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m155x3 |
| Largeur | 90 mm |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,05 € HT
/ unité
619,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours