Références
FAG :AH24068-H
Rubix :0255-1028716
Fabricant :0191384580000
EAN :4012801307611


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr360x5 |
| Largeur | 206 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH24068 H HYDRAULIQUE FAG
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr360x5 |
| Largeur | 206 mm |
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Série | ah..-h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 500,15 € HT
/ unité
5 400,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours