Manchon de serrage SKF H 219

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 219
Rubix :0301-1011323
Fabricant :8058
EAN :7316577108500
MANCHON DE SERRAGE H 219 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Filet extérieurm95x2
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 219 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Filet extérieurm95x2
Largeur55 mm
Diamètre extérieur113 mm
119,96 HT
/ unité
143,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours