Références
PTN :H311
Rubix :C600-1269571
Fabricant :857527
EAN :3660338127809





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m55×2 |
| Largeur | 45 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 311
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m55×2 |
| Largeur | 45 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Série | h300 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,32 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,03 € HT
/ unité
18,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h