Manchon de serrage PTN H3130

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3130
Rubix :C600-1269623
Fabricant :857579
EAN :3660338128325
MANCHON DE SERRAGE H 3130

Résumé technique

Diamètre intérieur135 mm
Filet extérieurm150×2
Largeur111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3130


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur135 mm
Filet extérieurm150×2
Largeur111 mm
Diamètre extérieur195 mm
Sérieh3100
Matièreacier
Poids5,25 kg
219,22 € HT
/ unité
263,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h