Références
SKF :H 313 E
Rubix :0301-1020998
Fabricant :100129
EAN :7316571206684


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m65x2 |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 313 E SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KMFE.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m65x2 |
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,26 € HT
/ unité
96,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h