Manchon de serrage AKN from MECALINE H318-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H318-AKN
Rubix :W600-1477237
Fabricant :890695
EAN :4055953005820
MANCHON DE SERRAGE H 318

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Filet extérieurm 90x2
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 318


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Filet extérieurm 90x2
Largeur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Sérieh3
Matièreacier
Poids1,37 kg
44,52 HT
/ unité
53,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h