Références
PTN :H3148
Rubix :X600-1423761
Fabricant :884332
EAN :3660338377594





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr240×4 |
| Largeur | 172 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3148
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr240×4 |
| Largeur | 172 mm |
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Série | h3100 |
| Matière | acier |
| Poids | 16 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,57 € HT
/ unité
613,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours