Références
SKF :HA 3126
Rubix :0301-1021013
Fabricant :64332
EAN :7316577010018


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 112,7125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 92 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 3126 SKF
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 112,7125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 92 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,52 € HT
/ unité
355,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours