Manchon de serrage SKF H 2314

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 2314
Rubix :0301-1011370
Fabricant :8089
EAN :7316577008701
MANCHON DE SERRAGE H 2314 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm70x2
Largeur68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2314 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm70x2
Largeur68 mm
Diamètre extérieur98 mm
67,18 € HT
/ unité
80,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours