Manchon de serrage SKF HA 317

Manchons de serrage

Voir les informations techniques
Références
SKF :HA 317
Rubix :0301-1011431
Fabricant :49365
EAN :7316577009951
MANCHON DE SERRAGE HA 317 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur74,613 mm
Filet extérieurm85x2
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 317 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur74,613 mm
Filet extérieurm85x2
Largeur63 mm
Diamètre extérieur110 mm
Sérieha
Poids1,1 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,63 HT
/ unité
141,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours