Pantalon soudeur

Face au risque permanent lié aux projections de métal en fusion et à l'exposition à la flamme, il est impératif de s'équiper avec la plus grande rigueur. Une tenue de sécurité intégrale est la première ligne de défense pour les professionnels de la métallurgie et de la chaudronnerie.

L'expertise de RUBIX dans la distribution d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés aux exigences industrielles vous aide à sécuriser vos interventions. Découvrez notre gamme de vêtements de soudeur certifiés pour équiper vos opérateurs avec des solutions adaptées aux environnements industriels les plus exigeants.

Des tissus techniques pour affronter les hautes températures

L'environnement de soudage est extrême par nature. Les pantalons spécialisés utilisent des matériaux spécifiquement étudiés, comme un coton lourd ignifugé (traité Proban) ou de la croûte de cuir bovin particulièrement résistant aux étincelles.

Ces tissus technologiques agissent comme une protection thermique adaptée :

  • Ils bloquent la chaleur radiante intense.
  • Ils retardent le transfert thermique des hautes températures générées par l'arc électrique ou le chalumeau.

L'objectif principal est de préserver les jambes de l'opérateur, en limitant les risques de brûlures qui pourraient survenir lors d'une projection accidentelle.

Conseil : pensez à associer ce vêtement technique avec une protection du corps intégrale pour sécuriser l'ensemble de votre personnel en atelier.

L'ergonomie et le confort au service du soudeur

La pénibilité du métier exige des vêtements parfaitement coupés. Une coupe bien conçue se doit d'être confortable au quotidien, même pendant des postes de huit heures. Elle doit pouvoir s'adapter aux postures de travail souvent difficiles, comme les interventions à genoux, les soudures en position verticale ou au plafond.

Côté praticité, la présence de poches sécurisées par des rabats empêche l'intrusion d'étincelles tout en permettant de ranger de petites pièces de rechange ou des outils de traçage, par exemple. Le système de fermeture (boutons-pression sous patte de cuir, braguette zippée cachée) est également pensé pour éviter de retenir le métal en fusion.

Ces caractéristiques techniques offrent une grande liberté de mouvement et permettent à l'artisan ou au technicien de se concentrer uniquement sur la qualité de son cordon de soudure.

Respectez les normes ISO applicables aux vêtements de soudage

Un EPI doit obligatoirement être certifié pour être validé par votre responsable QSE sur un chantier ou dans un environnement industriel.

Fiez-vous à ces standards incontournables pour protéger vos équipes :

  • Norme EN ISO 11611 : c'est le standard européen et international spécifique au soudage et aux techniques connexes. Cette norme définit les exigences de protection contre les petites projections de métal fondu et les contacts de courte durée avec le feu. Elle distingue deux niveaux de protection : la Classe 1, adaptée aux travaux légers générant de faibles projections, et la Classe 2, exigée pour les travaux lourds avec projections plus importantes.
  • Norme EN ISO 11612 : cette norme certifie la protection contre la chaleur convective et radiante, définissant des exigences de protection contre certains risques thermiques.
Complétez votre équipement pour une protection renforcée

Atteindre un grand niveau de sécurité en atelier passe indéniablement par un équipement complet, de la tête aux pieds ! Le pantalon ne suffit pas à lui seul pour parer toutes les projections.

Il doit obligatoirement s'associer à d'autres EPI complémentaires :

  • Protégez le haut de votre corps avec des vestes de protection ignifugées.
  • Si vous réalisez des soudures lourdes (MIG/MAG à fort ampérage, par exemple), l'ajout d'un tablier de soudeur en cuir par-dessus vos vestes apportera une double protection non négligeable.
  • Pour vos bras et vos mains, enfilez systématiquement des manchettes de soudeur et des gants montants cousus au fil Kevlar.

Consultez aussi nos autres catégories liées afin de trouver la veste de soudeur ou le tablier de soudeur parfaitement adaptés à vos habitudes de travail !

Découvrez nos marques partenaires expertes

En matière de risques thermiques, la qualité du fil de couture et du cuir ne laisse aucune place au compromis. RUBIX s'entoure de fabricants reconnus du marché.

Découvrez l'expertise de nos partenaires de confiance :

  • Singer Safety : ce spécialiste historique propose des équipements de protection fiables, robustes et accessibles, utilisés dans de nombreux ateliers de métallurgie et de maintenance.
  • EDC Protection : ce fabricant français d'EPI est un spécialiste reconnu des vêtements techniques contre la chaleur et le feu. Leurs solutions sont conçues pour les industries à forts risques thermiques (fonderie, sidérurgie, verrerie).
FAQ : bien choisir et entretenir son vêtement ignifugé Croûte de cuir ou coton ignifugé : quel matériau choisir ?

Le choix dépend directement de l'intensité de vos travaux de soudage (Classe 1 ou Classe 2 de la norme). Pour du soudage TIG léger ou de la supervision de robot de soudure, un coton ignifugé lourd sera beaucoup plus respirant, souple et léger à porter. En revanche, pour du soudage MIG/MAG intensif ou de la découpe plasma générant de fortes projections d'étincelles, la croûte de cuir bovin est recommandée pour éviter la perforation du vêtement.

Comment bien entretenir un pantalon traité ignifugé ?

L'entretien demande des précautions particulières pour ne pas altérer la sécurité du porteur. Pour le coton traité ignifugé (type Proban), il ne faut jamais utiliser d'assouplissant ou d'agent de blanchiment (chlore, javel) lors du lavage en machine, car cela détruirait définitivement le traitement chimique retardateur de flamme. Respectez scrupuleusement les consignes de l'étiquette. Les vêtements réalisés en fibres intrinsèquement ignifuges (aramide, Nomex®) conservent en revanche leurs propriétés protectrices au lavage, sous réserve de respecter les consignes d'entretien du fabricant. Pour les modèles en cuir, le lavage à l'eau est proscrit ; un simple brossage régulier suffit généralement à retirer les résidus de laitier.

L'expertise RUBIX pour la sécurité de vos équipes

Prêt à renforcer la protection de vos collaborateurs face aux risques thermiques ? Parcourez dès maintenant notre catalogue en ligne pour trouver le pantalon de soudeur idéal, ou contactez directement nos experts pour un accompagnement sur mesure de vos ateliers !

Filtres
Catégories
  • pantalon soudeur (21)
  • Marque
  • edc protection
    (19)
  • singer safety
    (2)
  • 5 produit(s) avec 21 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:gris
    • Taille:l
    • Matière principale:cuir
    106,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:argent
    • Taille:taille unique
    • Matière principale:polyamide
    152,70 € HT
    / 5 paires
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Couleur:orange
    • Taille:s
    • Matière principale:cuir
    290,58 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Couleur:marron
    • Taille:l
    • Matière principale:cuir
    189,88 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Couleur:jaune
    • Taille:l
    • Matière principale:cuir
    233,76 € HT
    / unité