Veste soudeur

La veste de soudeur protège le buste, les bras et le col contre les flammes, la chaleur radiante et les projections de métal en fusion rencontrées lors des opérations de soudage. Elle complète les vêtements pour soudeurs portés sur les postes à risque thermique, pour les métiers de la métallurgie, de la chaudronnerie et de l'industrie lourde. RUBIX propose plusieurs types de vestes, adaptées à chaque niveau de risque et à chaque activité professionnelle.

Quelle matière choisir pour sa veste de soudeur?

Le cuir reste la matière de référence pour les postes les plus exposés aux projections de métal en fusion : il résiste naturellement à la chaleur et présente un risque d'inflammation réduit au contact d'une étincelle. Le coton ignifugé, traité Proban®, offre une alternative plus légère et plus confortable, adaptée aux interventions de soudage courant où le risque de projection reste modéré. Les tissus utilisés influencent directement le confort de la veste : plus léger, le coton facilite les mouvements sur les postes exigeant une bonne mobilité, tandis que le cuir demande un temps d'adaptation avant de devenir pleinement confortable.

Certains modèles combinent les deux matières, avec un dos en coton traité pour la respirabilité et des renforts en cuir sur les zones les plus exposées comme les avant-bras et le col. Ce type de construction hybride permet d'offrir un bon compromis entre protection et confort sur une journée de travail complète, tout en limitant le poids global de la veste par rapport à un modèle entièrement en cuir.

Adapter le choix de la matière au type de soudage pratiqué reste essentiel : les procédés générant peu de projections, comme le TIG sur petites pièces, tolèrent une veste plus légère, tandis que le soudage à l'arc sur grandes structures impose un modèle plus protecteur, généralement en cuir intégral.

Les éléments à vérifier sur sa veste de soudeur

Le col de la veste doit rester haut et bien ajusté pour limiter les projections vers le cou, en complément d'une manchette de soudeur qui protège l'avant-bras. Les manches longues, parfois dotées d'un rabat additionnel, évitent toute zone de peau exposée pendant le geste de soudage. Les poignets serrés, à pression ou à fermeture Velcro, empêchent les étincelles de se loger sous la manche, un point de vigilance souvent négligé mais responsable de nombreuses brûlures superficielles.

La fermeture de la veste doit rester robuste dans le temps : un fil résistant à la chaleur et des boutons pression métalliques contribuent à une bonne tenue même après de nombreux lavages. Vérifiez aussi la qualité des coutures, qui doivent rester plates pour éviter tout point de fragilité face aux flammes et aux projections. Une veste bien conçue doit protéger sans jamais entraver les mouvements nécessaires au geste de soudage, un équilibre parfois difficile à trouver sur les modèles d'entrée de gamme.

Normes applicables aux vestes de soudeur

Les vestes soudeur vendues chez RUBIX peuvent répondre à la norme EN ISO 11611:2015, spécifique aux vêtements de protection pour le soudage et les procédés connexes. Cette norme européenne s'appuie sur la norme internationale ISO 11611, actuellement en édition 2024, qui a remplacé l'ISO 11611:2015 au niveau international. En tant qu'EPI, elles doivent porter le marquage CE, attestant de leur conformité aux exigences applicables du règlement (UE) 2016/425. Cette norme définit deux classes de protection : la classe 1 couvre les procédés générant moins de projections, comme le TIG, le soudage au gaz ou le MMA à électrode rutile, tandis que la classe 2 couvre les procédés plus exposants, comme le MMA à électrode basique ou cellulosique, le MAG ou la découpe plasma. Elle inclut également une exigence de résistance électrique du tissu, destinée à limiter le risque en cas de contact accidentel avec un conducteur sous tension jusqu'à environ 100 V. Une veste conforme à cette norme offre un niveau de résistance évalué par un organisme notifié, un repère utile pour comparer plusieurs modèles entre eux.

Les marques de vestes de soudeur chez RUBIX
  • Lebon, marque française travaillant depuis plus de 50 ans dans la protection individuelle, propose des vestes en cuir et en coton traité appréciées pour leur confort de port sur les interventions longues.
  • EDC Protection conçoit une large gamme de vestes en cuir fleur, avec plusieurs finitions selon l'usage recherché.
  • Guyard propose des vestes en croupon tanné au chrome, un procédé de tannage reconnu pour sa robustesse en usage intensif.
  • Portwest complète l'offre avec des vestes en coton traité Proban®, plus légères et accessibles pour un usage courant.
FAQ - Veste de soudeur Quelle veste de soudeur choisir pour le soudage à l'arc ?

Privilégiez une veste conforme à la norme EN ISO 11611, dont la classe (1 ou 2) doit être choisie selon le niveau de projections du procédé utilisé — par exemple classe 2 pour le soudage MMA à l'électrode basique ou cellulosique. Un col haut et des manches longues avec rabat renforcent la protection sur les zones les plus exposées.

Peut-on laver une veste soudeur en cuir ?

Non, le cuir ne supporte pas un lavage en machine classique : un nettoyage à sec ou un simple dépoussiérage reste recommandé. Les modèles en coton traité Proban®, en revanche, tolèrent généralement un lavage selon les préconisations du fabricant.

Trouvez la veste de soudeur adaptée à votre activité

Le choix d'une veste de soudeur dépend du type de soudage pratiqué, de l'intensité des projections rencontrées et du confort recherché sur la durée. Complétez votre équipement avec nos pantalons pour soudeur, nos tabliers de soudeur et nos accessoires comme les cagoules ou chaussures adaptées, pour composer une tenue complète de protection du corps. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre poste de soudage.

Filtres
Catégories
  • veste soudeur (38)
  • Marque
  • coverguard
    (1)
  • edc protection
    (20)
  • guyard
    (4)
  • lebon
    (11)
  • portwest
    (2)
  • 11 produit(s) avec 38 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:blanc
    • Taille:xl
    • Matière principale:cuir
    65,27 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Veste soudeur Lebon VEST/C/DTI-L, Taille : L | Couleur : Blanc | Matière principale : Cuir

    • lebon :VEST/C/DTI-L
    • rubix :7520-6187898
    • fabricant :VEST/C/DTI-L
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:blanc
    • Taille:l
    • Matière principale:cuir
    98,78 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:orange
    • Taille:xl
    • Matière principale:coton
    141,06 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:blanc
    • Taille:taille unique
    • Matière principale:cuir
    55,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:orange
    • Taille:xl
    • Matière principale:cuir
    241,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:marron
    • Taille:xs
    • Matière principale:cuir
    254,65 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Couleur:marron
    • Taille:m
    • Matière principale:cuir
    219,48 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Couleur:jaune
    • Taille:2xl
    • Matière principale:cuir
    321,55 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Couleur:jaune
    • Taille:s
    • Matière principale:cuir
    210,60 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    • Couleur:vert
    • Taille:xl
    219,21 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Couleur:marine
    • Taille:2xl
    • Matière principale:coton
    68,24 € HT
    / unité