Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS16B-1 SS CL (P=1'') (SC)

Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS16B-1 SS CL (P=1'') (SC)
Rubix :1391-1285048
Fabricant :0231160002
EAN :8718472017007
MAILLON DE JONCTION 16B1 INOX MDJ INOX 25,4 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne16bsscl
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 16B1 INOX MDJ INOX 25,4 SIMPLE


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaîne16bsscl
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier inoxydable (équivalent sus304 ; clips ressort sus301)
Poids69 g
Diamètre rouleau15,88 mm
Typemaillon de connexion à clip ressort
116,45 € HT
/ 5 unités
139,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h