Maillon de jonction pour chaîne Sedis 15TD/206
Maillon a attache rapide pour chaine sedis alpha premium et delta® série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :15TD/206
Rubix :0296-1272864
Fabricant :15TD7P05206
EAN :3661207000155




Résumé technique
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAILLON JONCTION 206 15TD PAS 25,4 SPLE A RESSORT SAC 5
Maillon à attache rapide sedis delta® pour chaîne série européenne BS 16B-1 simple au pas de 25,4 mm ref. 15td/206 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,26 € HT
/ sachet
51,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h