Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki Winner RS20B 2 2POL (P=1-1/4'') (RP
Maillon DC DIN/BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Winner RS20B 2 2POL (P=1-1/4'') (RP
Rubix :1391-1285284
Fabricant :72790202008
EAN :8718472231809

Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 20B2 GT4 MCD TSUBAKI 31,75 DOUBLE
Maillon coudé double pour chaine double Tsubaki GT4 Winner.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 20b22pol |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | alliage d'acier spécial |
| Poids | 400 g |
| Nombre de brins | 2 |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
| Type | maillon double coudé (2pol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,35 € HT
/ unité
112,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h