Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.10B1

Maillon de jonction simple

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.10B1
Rubix :C600-1269137
Fabricant :856163
EAN :3660338114564
MAILLON DE JONCTION 15,87 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne10b-1
Pas de chaîne15,87 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 15,87 SIMPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.

Points forts

Composants traités thermiquement, durabilité élevée

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne10b-1
Pas de chaîne15,87 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier carbone
Diamètre rouleau10,16 mm
0,65 € HT
/ unité
0,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h