Maillon de jonction pour chaîne Sedis 15TD7000216
Maillon coude simple goupille pour chaine sedis alpha premium et delta® série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :15TD7000216
Rubix :0296-1042864
Fabricant :15TD7000216


Résumé technique
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL COUDE SIMPLE 216 15TD 16B1 P.25,4 SPLE A GOUPILLES DELTA HR
Maillon coude simple goupille sedis delta® pour chaîne série européenne BS 16B-1 simple au pas de 25,4 mm ref. 15TD/216 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier sélectionné (goupilles) avec traitements thermiques (pour une haute dureté et résistance). |
| Poids | 2660 g |
| Nombre de brins | 60 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | maillon goupillé simple coudé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 29,16 €
14,55 € HT
/ unité
17,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h