Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.06B1
Maillon de jonction simple
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.06B1
Rubix :C600-1269135
Fabricant :856161
EAN :3660338114540



Détails articles : MAILLON DE JONCTION 9,52 SIMPLE
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
Points forts
Composants traités thermiquement, durabilité élevée
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 06b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,52 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier carbone |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,31 € HT
/ unité
0,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h