Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki Winner RS10B 3 OL (P=5/8'')
BS GT4 Winner Connecting Link
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Winner RS10B 3 OL (P=5/8'')
Rubix :1391-1285250
Fabricant :72790103004
EAN :8718472230635



Résumé technique
| Chaîne | rs10b-3 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | triplex (3) |
Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 10B3 GT4 MCS TSUBAKI 15,8 TRIPLE
La chaîne à rouleaux Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS est la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Le produit est disponible dans les tailles de chaîne allant de RF06B à RS48B*. Des exécutions simplex, duplex et triplex sont à votre disposition.Tsubaki GT4 Winner présente les avantages suivants : - Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS16B à RS24B.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
- La conception de l'axe central permet un démontage facile de la chaîne et les marques sur la tête du rivet identifient la rotation de l'axe.*Douille courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
- La conception de l'axe central permet un démontage facile de la chaîne et les marques sur la tête du rivet identifient la rotation de l'axe.*Douille courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | rs10b-3 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 46 g |
| Nombre de brins | 3 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | ol (maillon décalé d'un pas) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,60 € HT
/ 5 unités
138,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h