Références
Sedis :207ND7000221
Rubix :0296-1042807
EAN :3661207003910




Résumé technique
| Chaîne | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAIL COUDE DOUBLE 221 207ND 08B2 PAS 12,7 DOUBLE DELTA HR
Maillon décalé double Sedis N°221 pour chaînes BS 08B-2 duplex. Pas 12,7 mm, rouleau Ø 8,51 mm. Utilisé pour obtenir des chaînes avec un nombre impair de maillons.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | maillon décalé double |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 13,54 €
7,43 € HT
/ unité
8,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h