Maillon de jonction pour chaîne Sedis MDJ211NNEALPHA/206/SACHET5
Maillon de jonction
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :MDJ211NNEALPHA/206/SACHET5
Rubix :0296-1433278
Fabricant :MDJ211NNEALPHA/206/SACHET5

Détails articles : MAILLON MDJ211NNEALPHA 206 SACHET5
Maillon de jonction double à ressort à plaques droites pour chaîne série européenne BS 10B-2 ALPHA PREMIUM double au pas de 15,875 mm ref. 211n/206 sachet de 5 pièces.
Points forts
La gamme ALPHA Premium associe robustesse et fiabilité, avec une résistance mécanique supérieure aux normes.
Sa conception optimisée garantit une excellente tenue à la fatigue.
Pré-lubrifiée, elle réduit les frottements et assure une durée de vie prolongée.
Applications
Convient à toutes les applications
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 10b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | maillon de raccordement à ressort (n°206) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,56 € HT
/ unité
34,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
